曜日別特売
F4-M5RT タッチコネクター5/メイルランティ 千代田通商 02121506

タッチコネクター5/メイルランティ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)4
接続ねじM5X0.8
接続ねじ種類M
内容量1個注文コード02121506品番F4-M5RT
参考基準価格(税別)¥420販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
369

難燃性PBT 樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。
型式表示 全ての継手に型式表示。
コストダウン 継手を構成する部品は最小5 パーツとしコストダウン。
メッキ仕様 金属パーツはニッケルメッキ仕様。
オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
シール材: ニトリルゴム
適用チューブ: TE、TP、MTPポリウレタンチューブ、TN型ナイロンチューブ

形状メイルランティ使用流体圧縮空気、真空、工業用水材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)材質(ねじ部)C3604(黄銅)接続ねじ種類M適合チューブ外径(Φmm)4適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40寸法A(mm)14.8寸法B(mm)19寸法C(Φmm)10二面幅H(mm)10寸法L(mm)16チューブ挿入長さ(mm)12質量(g)7.2トラスコ品番808-2290接続ねじM5X0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする