千代田通商
タッチコネクターFUJI/ユニオンティ(樹脂)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)
6
10
12
4
6
8
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02124771
品番
6R-00UT
参考基準価格(税別)
¥430
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
用具不要のワンタッチ着脱。
本体が樹脂と金属で環境に合わせて選定出来ます。
最大流量。
カラー表示リングが装着できます。シール加工付
形状
ユニオンティ
使用流体
圧縮空気、真空
材質(本体)
ポリアセタール
材質(Oリング)
NBR(二トリルゴム)
適合チューブ外径(Φmm)
6
適合チューブ
TE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)
1
使用真空圧力(kPa)
-100
使用温度範囲(℃)
-5~60
寸法A(mm)
19.5
寸法C(Φmm)
13
寸法E1(Φmm)
8.3
寸法E2(Φmm)
7.5
チューブ挿入長さ(mm)
16.3
質量(g)
10.5
トラスコ品番
158-8532