曜日別特売
8R-00UT タッチコネクターFUJI/ユニオンティ(樹脂) 千代田通商 02124875

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タッチコネクターFUJI/ユニオンティ(樹脂)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)8
内容量1個注文コード02124875品番8R-00UT
参考基準価格(税別)¥470販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
449

用具不要のワンタッチ着脱。
本体が樹脂と金属で環境に合わせて選定出来ます。
最大流量。
カラー表示リングが装着できます。シール加工付

形状ユニオンティ使用流体圧縮空気、真空材質(本体)ポリアセタール材質(Oリング)NBR(二トリルゴム)適合チューブ外径(Φmm)8適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)-5~60寸法A(mm)21.7寸法C(Φmm)15寸法E1(Φmm)9.5寸法E2(Φmm)9チューブ挿入長さ(mm)17.5質量(g)14.5トラスコ品番158-8541
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする