曜日別特売
M6R-00U タッチコネクターミニ/ユニオン(樹脂) 千代田通商 02125094

タッチコネクターミニ/ユニオン(樹脂)

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)6
内容量1個注文コード02125094品番M6R-00U
参考基準価格(税別)¥340販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)
329

用具不要のワンタッチ着脱。
本体が樹脂と金属で環境に合わせて選定出来ます。
最大流量。
カラー表示リングが装着できます。シール加工付

形状ユニオンストレート使用流体圧縮空気、真空材質(本体)ポリアセタール材質(Oリング)NBR(二トリルゴム)適合チューブ外径(Φmm)6適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)-5~60寸法A(mm)26寸法C(Φmm)10チューブ挿入長さ(mm)12.5質量(g)4トラスコ品番158-9105
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02125094
2007-11-06
用途: 工場内(加工機器)全般
テックインター株式会社

いつでも在庫があれば、ホース劣化ヶ所に即対応♪

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする