※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BF-1206 BFエースボール(銅管用フレアー型) アソー 02127194 BF-1206 BFエースボール(銅管用フレアー型) アソー 02127194

BFエースボール(銅管用フレアー型)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02127194 品番 BF-1206
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

接続の省力化
ボールバルブと継手を一体化。
流体抵抗極少
流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。
優れた機能美
鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。
開閉がスムーズで確実
トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。
ハンドル位置自由自在
使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。

用途
コンプレッサー等の空圧機器
小型ポンプ及び付属機器
船舶用・農業用機器
銅管配管用油圧機器
理化・医科機器
工作機械及び機器
其の他の産業機械・器具に
呼び径(A)R1/4 呼び径(B)R1/4 外径D(Φmm)6(銅管) トラスコ品番108-7762 形状ストレート 材質(本体)黄銅 質量(g)82 流体水、油、空気 使用温度範囲(℃)-10〜80(凍結無き事) 寸法L(mm)53 寸法H(mm)約29 寸法L1(mm)20 使用圧力(MPa)0.98以下 最高使用圧力(MPa)0.98 内径d(Φmm)6 接続R×銅管 使用流体材質(C3771B/C3604B/PTFE/NBR70-1)に悪影響がない流体 ハンドル形状レバー式 内径R(Φmm)6 A(P.T)×B(銅管径Φ)1/4×6.0 バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする