※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BR-1202 エースボール ストレート型 銅管用リング型 アソー 02127535 BR-1202 エースボール ストレート型 銅管用リング型 アソー 02127535

エースボール ストレート型 銅管用リング型

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02127535 品番 BR-1202
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

接続の省力化
ボールバルブと継手を一体化。
流体抵抗極少
流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。
優れた機能美
鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。
開閉がスムーズで確実
トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。
ハンドル位置自由自在
使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。

呼び径(A)8 呼び径(B)1/4 外径D(Φmm)6.35(銅管) 用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び付属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、其の他の産業機械・器具に トラスコ品番108-7878 形状ストレート 材質(本体)黄銅 質量(g)82 流体水、油、空気 使用温度範囲(℃)-10〜80(凍結無き事) 使用圧力(MPa)0.98以下 最高使用圧力(MPa)0.98 接続R×銅管 ハンドル形状レバー式 内径R(Φmm)6 A(P.T)×B(銅管径Φ)1/4×6.4 バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02127526
2018-11-06
用途:
配管工事
瑞模空調 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

変換する部材、手間がないので、便利です。安いと尚いいのですが。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする