※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UH-1210 エースボール21 ホースニップル一体型 アソー 02128226 UH-1210 エースボール21 ホースニップル一体型 アソー 02128226

エースボール21 ホースニップル一体型

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02128226 品番 UH-1210
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

SUS304製
耐蝕性に優れ、多様化する流体にも即応出来ます。
接続の省力化
ボールバルブと継手を一体化。
流体抵抗極少
流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。
優れた機能美
鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。
開閉がスムーズで確実
トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。
ハンドル位置自由自在
使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。

用途
食品、飲料水等加工装置
化粧品製造装置、器具
理化・医科装置、器具
化学プラント、半導体機器などに
狭いスペースでの効率的な配管、及び耐蝕性を必要とする個所
流体
表記材質に影響の無い液体
(特にOリング材質に注意)
呼び径(A)8 呼び径(B)1/4 内径D(Φmm)10.5(ホース) トラスコ品番109-0682 材質表示プレート:PC、ロックリング:SUS304、レバーハンドル:ADC-12、ハンドルガイド:ZDC2、Oリング:バイトン、ステム:SUS304、シート:PTFE、ボール:SUS316、エンドキャップ:SUS304 形状ストレート 材質(本体)ステンレス(SCS13) 質量(g)76 使用温度範囲(℃)-10〜120(凍結無き事) 寸法L(mm)57 寸法L1(mm)20 使用圧力(MPa)0.98以下 最高使用圧力(MPa)0.98 寸法D1(Φmm)6 接続R×ホース 使用流体材質(SCS13/SUS304/PTFE/FKM)に悪影響がない流体 ハンドル形状レバー式 A(P.T)×B(外径Φ)1/4×10.5 バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする