エースボール21 両内ネジ型

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02128287 品番 UW-1022
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

SUS304製
耐蝕性に優れ、多様化する流体にも即応出来ます。
接続の省力化
ボールバルブと継手を一体化。
流体抵抗極少
流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。
優れた機能美
鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。
開閉がスムーズで確実
トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。
ハンドル位置自由自在
使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。

材質
表示プレート:PC
ロックリング:SUS304
レバーハンドル:ADC-12
ハンドルガイド:ZDC2
Oリング:バイトン
ステム:SUS304
シート:PTFE
ボール:SUS316
エンドキャップ:SUS304
流体
表記材質に影響の無い液体
(特にOリング材質に注意)
呼び径(A)8 呼び径(B)1/4 用途食品・飲料水等加工装置、化粧品製造装置・器具、理化・医科装置・器具、化学プラント・半導体機器などに、狭いスペースでの効率的な配管・及び耐蝕性を必要とする個所 トラスコ品番109-0607 形状ストレート 材質(本体)ステンレス(SCS13) 質量(g)71 使用温度範囲(℃)-10〜120 寸法L(mm)39 寸法L1(mm)16 使用圧力(MPa)0.98以下 最高使用圧力(MPa)0.98 接続Rc ハンドル形状レバー式 A(P.T)×B(P.T)1/4×1/4 バルブ種類ボールバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする