※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの エアーガン・スプレーノズル
TRUSCOの エアダスターガン関連商品
TRUSCOの ダストバッグ
ダストバッグAセット(エアーガン無し)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02128481
品番
MAG-11DBAS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,000
エアーガンMAG-11のセット商品
適合
MAG-11
トラスコ品番
227-6003
セット内容
適用(イラスト):(1)(2)(4) 吸引口パイプ、ホースバンド、ダストバッグ
種別
ダストバックのみ
口外径(Φmm)
Φ20
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
02128481
MAG-11DBAS
08378833
MAG-11DBAS
ダストバックAセット
TRUSCO
1セット
¥
3,398
税込
¥
3,738
注文コードが変更になりました。