自在型横吊クランプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02134273 品番GVC0.35E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥51,320
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

構造用形鋼(H形・I形・T形・L形鋼等)や平鋼板の横(水平)吊クランプ。
自在シャックル及び円弧状パッドにより安定した横(水平)吊クランプ状態を保持。
スプリング式締め付けロック機構で、無負荷状態でも、クランプは確実なグリップ。
吊り上げ荷重に比例してグリップ力がより強固に増加する機構。
本体は特殊合金鋼の型鍛造で、最適な熱処理加工により、強靱かつ抜群の耐久性。
カムは特殊合金鋼の型鍛造で高周波焼入れにより、耐久性は抜群。
本体は焼き付け塗装仕上。

用途
形鋼の吊上げ
形鋼の反転
クランプ範囲(mm)0〜16 トラスコ品番104-5661 種別横吊 質量(kg)1.7 寸法L(mm)87 寸法L1(mm)6 寸法t(mm)8 H(最大)(mm)191 寸法D1(mm)26 寸法D2(mm)45 容量(t)0.35 寸法L2(mm)42 寸法T(mm)51 寸法L3(mm)21 寸法T1(mm)41 寸法T2(mm)39 寸法h1(mm)120 寸法h2(mm)26 寸法h3(mm)19
注意
※安全上必ず2点吊り以上を厳守して下さい。
立吊りには使用できませんのでご注意下さい。
被吊上げ物を斜めに吊上げる時は水平に対し0〜40°迄にし、最大吊上げ荷重は定格容量の80%以下に制限して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする