爪により20mm程度のわずかの隙間で、低位置から持ち上げる事ができますので、重量機械、建物の移動、据え付けなどに適しています。 頭部、爪部の両方が使えるため、幅広い場面で使用できます。 油圧式なので1〜2mmの微調整ができるため、精密機械の据付、レベル調整に便利です。 鋳鋼一体成形による堅牢な爪部です。 ラムピストンは硬質クロムメッキを施し、錆びにくく耐久性に富み滑らかな上昇、下降が出来ます。 爪とジャッキ本体はアリ溝加工のスライドレールでがっちり保持。 厳しい偏しい偏荷重に耐えるため、本体には爪つきジャッキ専用の高品質部品を使用。