M-200 標準型爪つきジャッキ 今野製作所(EAGLE) 02138297

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M-200 標準型爪つきジャッキ 今野製作所(EAGLE) 02138297 M-200 標準型爪つきジャッキ 今野製作所(EAGLE) 02138297

標準型爪つきジャッキ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード02138297 品番M-200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥134,600
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

爪により20mm程度のわずかの隙間で、低位置から持ち上げる事ができますので、重量機械、建物の移動、据え付けなどに適しています。
頭部、爪部の両方が使えるため、幅広い場面で使用できます。
油圧式なので1〜2mmの微調整ができるため、精密機械の据付、レベル調整に便利です。
鋳鋼一体成形による堅牢な爪部です。
ラムピストンは硬質クロムメッキを施し、錆びにくく耐久性に富み滑らかな上昇、下降が出来ます。
爪とジャッキ本体はアリ溝加工のスライドレールでがっちり保持。
厳しい偏しい偏荷重に耐えるため、本体には爪つきジャッキ専用の高品質部品を使用。

用途
プレス等、重量機械の運送、据え付け
大型精密機械の組立工程
建物の移動、補修工事
機械のレベル調整、芯出し
橋梁、造船、鉄骨建築
防災用資材
揚程(mm)144 質量(kg)38 種別標準タイプ 頭部荷重(kN[t])200[20] 爪最低位A(mm)28 本体高さB(mm)331 ベット幅C(mm)228 ベット長さD(mm)255 爪幅E(mm)100 爪長さF(mm)60 爪荷重(kN[t])100[10]
注意
※呼び荷重以上では使用しないでください。
※リリーズスクリューは2回転以上ゆるめないでください。
※重量物等は必ず爪部の元まで垂直に差し込んでください。
※給油時は必ず指定のオイルをご使用ください。(ISO VG♯22〜46の一般油圧作動油)
※ジャッキで重量物等を持ち上げた状態で保持する場合は安全のため必ず適切な保持台で支えてください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

油圧爪付ジャッキの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/811/
2023-03-17

「ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする