※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パワージャッキ Eシリーズ(複動式)油圧戻りジャッキ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)150 使用荷重(t)20 揚力(kN[tf])200[20] 注文コード02138586 品番E20H15
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥102,000 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980
この商品はストローク・使用荷重・揚力など10種類から選べます 他の種類を見る

Hタイプジャッキは複動式で高圧ホース2本で、加圧、戻しとも所要のトン数を発揮するように製作しております。
戻し工程は、油圧によって強制的におこないますので、戻り速度は、Sタイプよりは、早くなります。

使用荷重(t)20 ストローク(mm)150 揚程(mm)150 揚力(kN[tf])200[20] 質量(kg)約11.0 寸法t(mm)38 所要油量(mL)424 最低高さH(mm)320 シリンダ外径D(Φmm)85 シリンダ内径d(Φmm)60 カラーネジ径a(mm)M85×2 カラーネジの長さj(mm)40 ロッドネジ径b(mm)M36×2 ロッドネジの長さk(mm)23 ベースネジ径c(mm)M45×2 ロッド径f(Φmm)42 引力(kN[tf])100[10] ベースネジの長さn(mm)25 カップラネジmNPT3/8 カップラまでの高さL(mm)37 カップラまでの高さP(mm)186 付属カップラB-6JG
注意
個人宅配送不可。納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする