淀川電機製作所
淀川電機製作所の 電動工具 本体
淀川電機製作所の 研磨(電動)
淀川電機製作所の グラインダー
バフグラインダ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
電源電圧(V)
3相200
出力(W)
1500
出力(kW)
1.5
注文コード
02143644
品番
B-305T
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥295,000
販売価格(税込)
¥285,780
販売価格(税別)
¥
259,800
この商品は
電源電圧・出力・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
人気の長尺スパン仕様で、シャフトの延長だけでなく、シャフトカバーも延長したダブルベアリング方式を採用。振動が出にくい構造で、お客様の作業性を向上します。
電源電圧(V)
3相200
質量(kg)
67
タイプ
低速型・軟質材/弱熱材向け
出力(W)
1500
出力(kW)
1.5
周波数(Hz)
50/60Hz兼用
モータータイプ
専用自社モータ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1032×250×310
取付可能寸法(mm)
バフ:305×44×25.40
無負荷回転数[50/60Hz](min
-1
[r.p.m])
1500/1800
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1以上のご注文
お送りできません