※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TDH2T 高圧ターボ型電動送風機 淀川電機製作所 02145412 TDH2T 高圧ターボ型電動送風機 淀川電機製作所 02145412 TDH2T 高圧ターボ型電動送風機 淀川電機製作所 02145412 TDH2T 高圧ターボ型電動送風機 淀川電機製作所 02145412

高圧ターボ型電動送風機

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 最大風量(m3/min)(50/60Hz)3.5/4.0 注文コード02145412 品番TDH2T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥45,500
この商品は電源電圧・最大風量・タイプなど123種類から選べます 他の種類を見る

高圧ターボ型電動送風機は、羽根車に高効率ターボファンを採用し、大風量・高静圧を目的に開発されたシリーズです。燃焼用や粉体・個体の空気輸送用など、高風圧を必要とする機器に最適です。材質には軽合金を採用し、大幅な軽量化・低騒音化を実現しています。

吐出口径(Φmm)
50:内径
55:外径
最大風量(m3/min)(50/60Hz)3.5/4.0 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.09/1.53 用途焼却炉、溶解炉、加熱炉、ボイラー、洗浄機、紡織機械、クリーニング機械、集塵機、吸塵用、バーナー、印刷機械、ダンボール機械、発泡攪拌、圧送・空気輸送 仕様耐熱タイプ 質量(kg)11 電源(V)3相200 モータータイプ全閉外扉型 消費電力(W)(50/60Hz)140/200 回転方向 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])2850/3300 電流(A)(50/60Hz)0.7/0.7 出力(50/60Hz)(W)125/125 吸気温度(℃)200(max)(連続)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02145412 TDH2T 45494565 TDH2TL 標準(下部水平) 高圧ターボ型電動送風機 淀川電機製作所 高圧ターボ型電動送風機 淀川電機製作所 1台 49,980 税込54,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45494547
2020-03-10
用途:
レーザー加工機の排気用
製造業

レーザー加工機の排煙用フィルターを自作し、この送風機で排気しています。
高圧だけあって多少目詰まりしても排気してくれます。
排気音が大きいため、周辺環境を考えるとサイレンサーが必須だと思います。
試行錯誤して大変苦労しましたが、18Lの灯油タンクが凄く優秀だとわかりました。
体感ですが、50dB以下に出来たと思います。
あとは空冷ファンの音を何とかしたいと思っています。
100Vでこのような製品があって良かったです。

5人が参考にしています
対象商品:
45494547
2019-08-07
用途:
機械のメンテナンス
教育・研究機関

商品は問題ないが納期が注文時翌々日だったのが注文後2週間後と連絡が来た、今回は急いでいなかったので良かったが正確にしてほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動送風機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/656/
2023-03-16

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする