HR-420ML 厚膜ローバルスプレー ローバル 02146953 HR-420ML 厚膜ローバルスプレー ローバル 02146953 HR-420ML 厚膜ローバルスプレー ローバル 02146953 HR-420ML 厚膜ローバルスプレー ローバル 02146953 HR-420ML 厚膜ローバルスプレー ローバル 02146953

厚膜ローバルスプレー

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(420mL) 注文コード02146953 品番HR-420ML
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

96%亜鉛含有の常温亜鉛めっき塗料。溶融亜鉛めっきと同等の防錆力を発揮します。
ローバルのもつ卓越したさび止め能力はそのままに1回塗りで膜厚80ミクロンを達成!
JIS溶融亜鉛めっき規格の最高グレードであるHDZ55と同等のさび止め効果のある厚い塗膜(80μm)を1回塗りで形成することができます。
通行止めが必要な道路工事や、メンテナンスのために機械を停止させなければいけない場合などでも作業時間が大幅に短縮でき、時間の損失を最小限にします。

用途亜鉛めっきの代替・補修、鉄部さび止め、古くなった亜鉛めっきのリフレッシュ。 成分96%亜鉛含有 トラスコ品番477-8057 グレー 乾燥時間(分)30(23℃) 塗り面積(m2)0.5(1回塗) 耐熱性170℃(連続24時間)異常なし 主な用途亜鉛メッキ、鉄 膜厚(μm)80(1回塗) 取得規格【国土交通大臣認定】「住宅の品質確保の促進等に関する法律」における「特別評価方法認定」(国住生第322号 認定番号:472)、【建設技術審査証明】「常温亜鉛めっき ローバル工法」(一財)日本建築センタ-(BCJ-審査証明-104) 危険等級U 労働安全衛生法の表示第2種有機溶剤 耐寒性低温連続試験/-60℃(連続1008時間)異常なし、低温サイクル試験/72サイクル異常なし(5時間保持(-30℃)+1時間保持(+10℃)) 使用場所屋内・屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.19L 油性 or 水性油性 特性さび止め ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗布量475g/m2(理論値/1回塗) 危険物の性状非水溶性 亜鉛末含有量96
注意
※水道配管内面、食品に触れる所、摩擦される所では使用禁止

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:177

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02146953
2022-08-03
用途:
機械のメンテナンス時
堀田冷蔵株式会社 様

従来品のローバルより塗装の厚みが厚くできるので
防蝕効果が向上してよくなりました。

対象商品:
02146953
2021-01-12
用途:
発電所の保守
うさんこやま電力合同会社 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

いい製品です。使い勝手がよく、使うのが楽しみになります。

1人が参考にしています
対象商品:
02146953
2021-02-10
用途:
穴あけ後の処理
運輸・通信業

高所や荷物の運搬が困難な場所で2度塗りしなくてよいので良い

対象商品:
02146953
2018-11-15
用途:
自家用車に装着

ローバルは以前から使用していますが、厚膜の方が安心して使用できました。
今後も使用していきます。

対象商品:
02146953
2018-05-22
用途:
車庫、物置の防さび処理
運輸・通信業

最強のさび止めです、防青効果は素晴らしい。長年愛用中

対象商品:
02146953
2017-09-20
用途:
溶接部の防錆
ひらの機械メンテナンス 様

一度で厚塗り出来るので、非常に効率が良いです。縦方向でも意外と流れないのにビックリしました。

対象商品:
02146953
2015-10-16
用途:
車輌の防錆

以前、他社のジンクを使用して4年経っても定着していたので、使ってみようと思い購入しました。
使用はこれからですが効果は期待しています。

対象商品:
02146953
2015-03-26
用途:
屋外ラインカバー仕上げ

商品名を変えた理由は理解できませんが使い勝手等満足してます。できれば使用法についてもう少し丁寧に教えていただければと思います。どんなシール材なら上に塗って良いかとか。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ジンク/耐熱塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする