※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コーティングポイントタップ PO V

(3件のレビュー)
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ねじ径M10 注文コード02147644 品番PO-V P3 M10 × 1.25
参考基準価格(税別)¥5,620 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098
この商品は呼び寸法・ねじ径・呼びなど65種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類M ねじ径M10 ピッチ(mm)1.25 材質高速度工具鋼(HSS) 用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工 形状M6以下は突き出しセンタになります。 全長(mm)75 ピッチ1.25 等級P3 溝数3 被削材低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼 シャンク径(Φmm)7 ねじ長さ(mm)23 タップの種類ポイントタップ タップの等級P級 食付き部の山数5山 表面処理TiNコーティング 加工通り穴用 食付5P RoHS指令(10物質対応)対応 メーカー商品コードVPOR010N
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09498316
2014-05-23
用途:
鉄板の穴加工

値段は少し高いように思いますが他の物より若干折れにくいと思います。

対象商品:
09498316
2012-11-30
用途:
タップ

対象商品:
09498316
2013-06-26
用途:
樹脂のタップ立てに使用。
ナニワ機電 様

切れあじが悪くなりタップが少し長持ちするだけで、安い方のタップと比較しても変わらない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする