※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の スパイラルタップ
ロングコーティングスパイラルタップ LS-SP V
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
M8×1.25
全長(mm)
100
注文コード
02147906
品番
LS-SP-V L100 P2 M8X1.25
参考基準価格(税別)
¥6,570
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・全長
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M8×1.25
食付
2.5
ねじ長さ(mm)
19
シャンク径(mm)
4
溝数
3
材質
ハイス_HSS
表面処理
TiNコーティング
用途
低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
全長(mm)
100
ピッチ(mm)
1.25
寸法L(mm)
100
等級
P2
寸法d(mm)
6.2
ねじの種類
M
食付き部の山数
2.5
寸法l(mm)
22
加工
止り穴用
スパイラル溝角度(°)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
メーカー商品コード
VSPQ8.0NL10
突き出しセンタ有無
無
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。