※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

APD-20GN エアコンプレッサー使用 ドラム缶用ポンプ アクアシステム 02149892 APD-20GN エアコンプレッサー使用 ドラム缶用ポンプ アクアシステム 02149892 APD-20GN エアコンプレッサー使用 ドラム缶用ポンプ アクアシステム 02149892 APD-20GN エアコンプレッサー使用 ドラム缶用ポンプ アクアシステム 02149892 APD-20GN エアコンプレッサー使用 ドラム缶用ポンプ アクアシステム 02149892

エアコンプレッサー使用 ドラム缶用ポンプ

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02149892 品番APD-20GN
参考基準価格(税別)¥166,800 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

缶内に減圧注入したエア圧で押し出す方式を採用しています。
電動やエアモーター式では困難な高粘度液体や防爆対策が必要な液体の吐出に最適です。
二重の安全弁機構です。

揚程(m)2(押上) ホース長さ(m)2 用途ガソリン・灯油・軽油・潤滑油・作動油 付属品手動ガンノズル、耐油ゴム(Φ19×2m)、アース線 仕様吐出専用、ホース延長可能、マグネット付アース線付 トラスコ品番353-8796 適合機種200Lクローズドラム缶用 材質本体・ノズル:AL、Bs、SUS、CAC パッキン:NBR・FKM 質量(kg)6.3 使用温度範囲(℃)0〜60 最大吐出量(L/min)50 ホース内径(Φmm)19 対応防爆対応型 使用流体灯油、軽油、ガソリン エアー接続口Rc1/4(プラグ付) 使用可能粘度(cP)3000 駆動方式エア式 コンプレッサー1馬力

商品説明動画

エアプレッシャーポンプ APDシリーズ APD-20N(製品紹介)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02149892
2019-12-06
用途:
ガソリンの詰め替え用に購入
自動車・二輪車・自転車関連業

ドラム缶に一時的に貯めたガソリンを携行缶に移す為に購入しました。
吐出量も安定していてとても使いやすい良い商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドラム缶用ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする