GM-2524H 高粘度油用モーターポンプ チェンジマスター GMシリーズ 工進 02151642 GM-2524H 高粘度油用モーターポンプ チェンジマスター GMシリーズ 工進 02151642 GM-2524H 高粘度油用モーターポンプ チェンジマスター GMシリーズ 工進 02151642 GM-2524H 高粘度油用モーターポンプ チェンジマスター GMシリーズ 工進 02151642 GM-2524H 高粘度油用モーターポンプ チェンジマスター GMシリーズ 工進 02151642

高粘度油用モーターポンプ チェンジマスター GMシリーズ

(3件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02151642 品番 GM-2524H
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800

1000mPa・Sまでの高粘度油を吸い上げるハンディタイプのギアポンプです。大きくて持ちやすいハンドルです。モーター保護のための安全ヒューズ付です(GM-2010)。車軸油や油圧油などの高粘度油の移送に最適。建設機械・発電機などのオイル交換に。ドラム缶・タンクからオイルの移送に。

使用液エンジンオイル・車軸油・油圧油(800mm2/sまでの高粘度油) 最大吐出量(L/min)20 吸入揚程(m)4 電源(V)DC24 モーター出力(W)200W/6200rpm 用途エンジンオイル等の高粘度油の移送に トラスコ品番850-9690 質量(kg)10 電流(A)16 定格25分 吸入口径(Φmm)25 モーター電動モーター 接続部ねじ管用平行ネジ 吐出口径(Φmm)20 [3/4インチ] 最高吐出圧(MPa)0.2(2kgf/cm2) 電源コード(m)5 エンジン出力(W)200 エンジン電圧(V)DC24 適合粘度(mm2/s)800以下 エンジン回転数(min-1[r.p.m])6200 ヒューズ- アズワン品番64-9479-75
注意
※機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。 ※ガソリンには使用できません。 ※ホースセットは別売です。(T型ホースセット)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03352587
2018-02-15
用途:
油圧オイルの排出給油
タツナミ機工 様

AC100Vでカーボンブラシを使用しているため、音はうるさいと思ってましたが、思ったより静かでした。

対象商品:
03352587
2015-09-27
用途:
減速機潤滑油の交換
建設業・工事業

費用対効果抜群です。減速機39台のオイル交換。1.2〜20Lの減速機のオイル交換に使いました。給油口から吸引したのですが、給油口に合わせIN側のホースを内径8〜12mmと替えながら使いました。口径が小さい時はポンプの加熱具合を考慮して休みながらの作業になりましたが、6日の作業工程を3日で終了してしまいました。

6人が参考にしています
対象商品:
03352587
2010-03-27
用途:
油圧装置の作動油交換作業に使用する為に購入しました。
メーカー推奨ホースセットではなく自作のホースを組付けて使用しています。

呼び油をポンプに入れてからの作業となる点が少し面倒です。
返品不可商品ですがモータフレームとポンプ部の取付けがズレており、床面に置いても安定しない状態なのでフレーム下にゴムダンパーを介して使用を余儀なくされてしまう事が不満点です。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルポンプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/526/
2023-03-24

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする