※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(1件のレビュー)内容量1個取扱液清水口径(Φmm)40注文コード02151931品番CMP3-60.7RN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
接液部は新素材とステンレス使用。錆に強いマルチタイプ。
水路解析された羽根車と内部ケーシングの組み合わせにより、高性能発揮。
低騒音電動機とポンプを一体化、コンパクトで静かな運転音。
軸封部はメカニカルシールで保守が容易。
電動機には焼損防止用の手動復帰式プロテクターが付属。(0.2kW~0.4kW)
雨に強い全閉外扇屋外形電動機を採用。
「High Tech Pump」雨に強く広範囲に実力発揮。接液部に新素材及びステンレス(SUS316)使用。錆・海水に強いマルチタイプ。水路解析された羽根車とケーシングとの組合せにより高性能発揮。単相電動機は焼損防止のプロテクター付(0.2kW~0 .4kWは手動復帰式)