COP3-60.4 セルプラテクポンプ(モータ無し) 寺田ポンプ製作所 メカニカルシール式 02152263

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

セルプラテクポンプ(モータ無し)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 出力(kW)0.4 注文コード02152263 品番COP3-60.4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥119,800
この商品は出力など7種類から選べます 他の種類を見る

接液部に新素材及びステンレス(SUS316)使用。錆・海水に強いマルチタイプ。水路解析されたセミオープン形羽根車とケーシングとの組合せにより高性能発揮。

吐出量(m3/min)/全揚程(m)
0.08/7.8
0.17/5
口径(Φmm)40 出力(kW)0.4 電源(電動機)(V)三相200/220 周波数(Hz)60 用途漁業用、建築設備、農業用 同期速度(min-1)3600 接続ねじ接続 電動機全閉外扇屋内型 取扱液清水 液温範囲(℃)0〜40 構造(羽根車)セミオープン 構造(軸封)メカニカルシール 材質(ケーシング)ガラス繊維強化樹脂 材質(羽根車)ガラス繊維強化樹脂 材質(主軸)SUS304 電動機の極数2 構造(軸受)密封玉軸受

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンポンプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/522/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

陸上ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/727_728/
2023-03-24

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする