EE-25B セルプラエンジンポンプ 寺田ポンプ製作所 02153042

EE-25B セルプラエンジンポンプ 寺田ポンプ製作所 02153042 EE-25B セルプラエンジンポンプ 寺田ポンプ製作所 02153042

セルプラエンジンポンプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード02153042 品番EE-25B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥58,900
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

コンパクト設計。
パワフルな小型・軽量タイプ。
ハンディータイプで移動も簡単。

付属品
ホースカップリング-2組
ホースカップリング用竹の子(15mm用)-1
ホースバンド(30mm)-3
ホースバンド(22mm用)-1
サクションホース(3mm)-1
ストレーナ-1
竹の子-1
取扱液
液質/清水・汚水
液温/0〜40℃(凍結のないこと)
用途建設土木用、農業用、漁業用、家庭用 トラスコ品番176-6929 質量(kg)4.6 全揚程(m)最高/35(ポンプ) 吸入口径(Φmm)25(ポンプ) 吐出口径(Φmm)25(ポンプ) 接続ホースカップリング接続 使用燃料潤滑油混合ガソリン(エンジン) エンジンタイプ空冷2サイクルガソリンエンジン 吐出量(m3/min)最大/0.11(ポンプ) 始動方法リコイルスタータ(エンジン) 構造(羽根車)セミオープン 構造(軸封)メカニカルシール 材質(ケーシング)ADC12 材質(羽根車)ADC12 エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)(連続)0.55/6000 エンジン最大出力(kW[PS]/min-1)0.88/7000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンポンプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/522/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

陸上ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/727_728/
2023-03-24

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする