IS-CTC355-CV サーメットカッター IKURATOOLS(育良精機) 02156962

サーメットカッター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02156962 品番IS-CTC355-CV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥82,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

・ハイパワーモータ搭載により、厚物の切断(最大50mm)も余裕シャクシャクです。
・角パイプなら110×110mmまで、丸パイプならΦ130までと、大径の刃物ならではの余裕の切断寸法を提供します。
・非鉄・樹脂もOK !高性能サーメットチップソー付属。
・スライドチェーン機構:(PATP)材料寸法に合わせてチェーンが移動。常に最適な状態で固定されます!
・テーパード・テーブル(PATP):角材は勿論、束ね切り時も、安全確実に固定、斜面(5度)付きのイクラオリジナルの画期的テーブルです。
一般鋼材(軟鋼) ・丸、角パイプ ・丸、角棒 ・形鋼 ・平板 鉄筋 電線管 ガス管 電路支持材 建築用軽量鋼 ライニング管
アルミ・真鍮・銅等、非鉄金属 塩ビ管、PE管 トミジパイプ(耐火二層管)
(注)ステンレスの切断には向きません。別売のステンレス用チップソーIS-355CTSを使用してください。

対応材質鉄工 回転数(min-1[r.p.m])3200 電源(V)AC100 定格電流(A)15 消費電力(W)1400 切断能力(mm)パイプ130 切断能力(mm)パイプ角110×110 切断能力(mm)アングル130×130 質量(kg)20.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高速切断機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/192/
2023-03-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メタルソー切断機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/191/
2023-03-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

丸ノコ精密切断機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/190_2/
2023-03-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高速切断機の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/highspeed_cuttingmachine_howtouse/
2023-03-03

「切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする