ウシオ(UHT)
ウシオ(UHT)の ディスク研磨材
ウシオ(UHT)の 研磨ディスク
ポリパー(3BSN・121N用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1ケース(150枚)
注文コード
02166665
品番
5143
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
粒度
#150
用途
研削・研磨用
仕様
ラバーパット1個入
トラスコ品番
807-1393
質量(g)
50
軸長(mm)
10