ウシオ(UHT)
ウシオ(UHT)の ディスク研磨材
ウシオ(UHT)の 研磨ディスク
ポリパー(122用)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1ケース(150枚)
注文コード
02166902
品番
5243
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
粒度
#150
用途
研削・研磨用
仕様
ラバーパット1個入
トラスコ品番
807-1400
直径(Φmm)
20
質量(g)
60
内径(Φmm)
10
取付寸法
M6×P0.75