※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日動工業
日動工業の コードリール/延長コード
日動工業の コードリール
屋内型 単相100Vアース・ブレーカー付 電工ドラム
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02169221
品番
ND-EB54
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥40,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
11.5
コンセント個数
4
仕様
アース付/アース・漏電保護専用(15mA感度/緑)
タイプ
屋内型
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
電線仕様-長さ(m)
50
電線仕様-種別
VCT
電線仕様-芯数
3
コンセント仕様
接地2P 15A 125V
電線許容電流(A)
22
電線仕様-太さ(mm
2
)
2.0
使用場所
屋内