曜日別特売
200L 道具箱 リス興業 02174453

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

道具箱

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
間口W×奥行D×高さH(mm)1217×500×435
内容量1個注文コード02174453品番200L
参考基準価格(税別)¥55,000販売価格(税込)¥34,485
販売価格(税別)
31,350

使いやすさと丈夫さで好評のリスのふた付道具箱です。

用途
車載用大型タイプ
質量(kg)
12.5
間口W×奥行D×高さH(mm)
1217×500×435
材質
耐衝撃性材料:PP(ポリプロピレン)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする