Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧, 5-Pin, MIC5205YM5-TR

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 注文コード02175437 品番MIC5205YM5-TR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
仕様●出力電流 Max: 150mA●出力数: 1●ラインレギュレーション: 0.05 %/V●精度: 1%●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOT-23μA●ピン数: 5●出力タイプ: 可変●寸法: 3.02×1.75×1.3mm●動作温度 Min: -40 ℃mm●長さ: 3.02mm●MIC5205 150 mA低ドロップアウト電圧レギュレータ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする