MICROCHIP
MICROCHIPの 電子部品(オンボード)
MICROCHIPの 能動部品
MICROCHIPの ディスクリート
Microchip 電圧監視 IC 1チャンネル, 3-Pin SOT-23
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
仕様
●管理数: 1●出力ドライバ: アクティブ ロー, プッシュプル●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOT-23●ピン数: 3●寸法: 2.9×1.3×0.95mm●最大リセット閾値電圧: 4.5V●動作供給電圧 Max: 5.5 V●動作温度 Max: +85 ℃V●MCP100マイクロコントローラ監視及びリセット回路
注文コード
02175559
品番
MCP100T-450I/TT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
20
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●管理数: 1●出力ドライバ: アクティブ ロー, プッシュプル●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOT-23●ピン数: 3●寸法: 2.9×1.3×0.95mm●最大リセット閾値電圧: 4.5V●動作供給電圧 Max: 5.5 V●動作温度 Max: +85 ℃V●MCP100マイクロコントローラ監視及びリセット回路
RoHS指令(10物質対応)
対応