MICROCHIP
MICROCHIPの 電子部品(オンボード)
MICROCHIPの 能動部品
MICROCHIPの ディスクリート
Microchip 電圧監視 IC 1チャンネル, 3-Pin SOT-23
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(3000個)
仕様
●管理数: 1●パワーフェイル検出: あり●出力ドライバ: プッシュプル●実装タイプ: 表面実装μs●パッケージタイプ: SOT-23●ピン数: 3●寸法: 3.04×1.4×1.02mm●最大リセット閾値電圧: 4.85V●動作供給電圧 Max: 5.5 V●動作温度 Min: -40 ℃V●MCP100マイクロコントローラ監視及びリセット回路
注文コード
02175909
品番
MCP100T-485I/TT
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
この商品は
仕様・内容量
が
20
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●管理数: 1●パワーフェイル検出: あり●出力ドライバ: プッシュプル●実装タイプ: 表面実装μs●パッケージタイプ: SOT-23●ピン数: 3●寸法: 3.04×1.4×1.02mm●最大リセット閾値電圧: 4.85V●動作供給電圧 Max: 5.5 V●動作温度 Min: -40 ℃V●MCP100マイクロコントローラ監視及びリセット回路
RoHS指令(10物質対応)
対応