MICROCHIP
MICROCHIPの 電子部品(オンボード)
MICROCHIPの 能動部品
MICROCHIPの ディスクリート
Microchip 電圧監視 IC 1チャンネル, 3-Pin SOT-23
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(3000個)
仕様
●管理数: 1●出力ドライバ: アクティブ ハイ, プッシュプル●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOT-23●ピン数: 3●寸法: 2.9×1.3×0.95mm●最大リセット閾値電圧: 4.75V●動作供給電圧 Max: 5.5 V●動作温度 Min: -40 ℃V●MCP101マイクロコントローラ監視及びリセット回路
注文コード
02175927
品番
MCP101T-475I/TT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
20
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●管理数: 1●出力ドライバ: アクティブ ハイ, プッシュプル●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOT-23●ピン数: 3●寸法: 2.9×1.3×0.95mm●最大リセット閾値電圧: 4.75V●動作供給電圧 Max: 5.5 V●動作温度 Min: -40 ℃V●MCP101マイクロコントローラ監視及びリセット回路
RoHS指令(10物質対応)
対応