MICROCHIP
MICROCHIPの 電子部品(オンボード)
MICROCHIPの 能動部品
MICROCHIPの ディスクリート
Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3+Tab-Pin, MIC5239-3.3YS
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
02175997
品番
MIC5239-3.3YS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
仕様
●レギュレータタイプ: 低ドロップアウト電圧mA●出力電圧: 3.3 V●ラインレギュレーション: 0.5 %●精度: ±1%●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOT-223mA●ピン数: 3+Tab●出力タイプ: 固定●寸法: 6.5×3.5×1.6mm●動作温度 Max: +125 ℃mm●長さ: 6.5mm●MIC5239 500 mA低ドロップアウト電圧レギュレータ
RoHS指令(10物質対応)
対応