Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 1.24 → 6 V, 8-Pin, MIC37102YM

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード02176015 品番MIC37102YM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
仕様●出力電流 Max: 1A●出力電圧: 1.24 → 6 V●ラインレギュレーション: 0.5 %●精度: ±2%●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOIC●ピン数: 8V●出力タイプ: 可変●寸法: 4.93×3.94×1.48mm●高さ: 1.48mm●長さ: 4.93mm●MIC37100、MIC37101、MIC37102は、1 Aの低ドロップアウトリニア電圧レギュレータで、超小型パッケージから低電圧で高電流を出力できます。独自のSuper βeta PNPRパス素子を利用して、MIC37100/01/02は超低ドロップアウト(標準280 mV @ 1 A)及び低接地電流(標準11 mA @ 1 A)を実現します。3.0 Vから2.5 Vへの変換に最適 2.5 Vから1.8 V、1.65 V、又は1.5 Vへの変換に最適 出力電流: 1 A以上を保証 初期精度: ±1 % 低アース電流 電流制限及びサーマルシャットダウン 逆漏洩防止 高速トランジェント応答 低プロファイルSOT-223パッケージ パワーSOIC-8パッケージ S-PAKパッケージ(MIC37102のみ) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする