MICROCHIP
MICROCHIPの 電子部品(オンボード)
MICROCHIPの 能動部品
MICROCHIPの ディスクリート
Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 1.24 → 15 V, 5-Pin, MIC29302AWU
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(50個)
注文コード
02176031
品番
MIC29302AWU
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
仕様
●出力電流 Max: 3A●出力電圧: 1.24 → 15 V●ラインレギュレーション: 0.5 %●精度: ±2%●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: TO-263●ピン数: 5V●出力タイプ: 可変●寸法: 10.66×9.16×4.59mm●高さ: 4.59mm●幅: 9.16mm●MIC29302A 3 A低ドロップアウト電圧レギュレータ
RoHS指令(10物質対応)
対応