内容量1セット(3000個)
仕様●電源スイッチの種類: USB電源●オン抵抗: 275mΩ●動作供給電圧 Max: 5.5 V●出力数: 1A●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOT-23●ピン数: 6●動作温度 Max: +85 ℃●動作温度 Min: -40 ℃●寸法: 2.9×1.6×0.9mm●USB Power Switch, Micrel. Micrelのハイサイドスイッチは、さまざまな用途の配電に適しています。 主にUSB周辺機器、デスクトップPC、又はノートPCで使用されています。
注文コード02176085
品番MIC2005-0.5YM6-TR