MICROCHIP
MICROCHIPの 電子部品(オンボード)
MICROCHIPの 能動部品
MICROCHIPの ディスクリート
Microchip 電圧監視 IC 1チャンネル, 4-Pin SOT-143
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
02176250
品番
MIC6315-29D4UY-TR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
仕様
●管理数: 1●手動リセット: あり●出力ドライバ: アクティブ ロー, オープンドレイン●実装タイプ: 表面実装ms●パッケージタイプ: SOT-143●ピン数: 4●寸法: 2.92×1.3×0.9mm●動作供給電圧 Max: 5.5 V●動作温度 Min: -40 ℃●MIC6315マイクロプロセッサ監視及びリセット回路
RoHS指令(10物質対応)
対応