MICROCHIP
MICROCHIPの 電子部品(オンボード)
MICROCHIPの 能動部品
MICROCHIPの ディスクリート
Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 5-Pin, MIC5205-3.3YM5-TR
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3000個)
注文コード
02176295
品番
MIC5205-3.3YM5-TR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
仕様
●出力電流 Max: 150mA●出力電圧: 3.3 V●ラインレギュレーション: 0.05 %/V●精度: 1%●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOT-23μA●ピン数: 5●出力タイプ: 固定●寸法: 3.02×1.75×1.3mm●高さ: 1.3mm●幅: 1.75mm●MIC5205 150 mA低ドロップアウト電圧レギュレータ
RoHS指令(10物質対応)
対応