Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 5 V, 3+Tab-Pin, MIC2954-02WS

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード02176320 品番MIC2954-02WS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
仕様●出力電流 Max: 250mA●出力電圧: 5 V●ラインレギュレーション: 0.1 %/V●精度: ±0.5%●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOT-223mA●ピン数: 3+TabV●出力タイプ: 固定●寸法: 6.5×3.5×1.6mm●動作温度 Min: -40 ℃mm●長さ: 6.5mm●MIC2954 250 mA低ドロップアウト電圧レギュレータ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする