Murata EMIフィルタ 15A スルーホール 50mΩ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02176487 品番BNX016-01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
仕様●最大定格電流: 15A●最大定格電圧: 25 V dc●実装タイプ: スルーホール●終端スタイル: ピン●シリーズ: BNX●動作周波数: 100 kHz → 1GHz●長さ: 12mm●奥行き: 11mm●高さ: 8mm●寸法: 12×11×8mm●動作温度 Min: -40℃●動作温度 Max: +125℃●抵抗: 50mΩ●BNX 01シリーズ EMI除去フィルタ. ブロックタイプの「EMIFIL」BNXシリーズは、貫通形コンデンサ、モノリシックチップコンデンサ、ビーズを内蔵したフィルタです。BNXシリーズ高性能フィルタは、直流電源回路に使用されています。. 特長. 優れたノイズ抑制 広い周波数範囲 高い挿入損失 高電流 電流回路に接続経路がないため、高信頼性と高性能を実現 スパイクノイズや静電気放電などのインパルスノイズに有効. 用途. 村田製作所のBNXパワーラインフィルタは、直流電源回路での使用に最適化されています。BNX 01フィルタは、PC周辺機器、娯楽機器、液晶テレビやPDPディスプレイ、デジタルAV機器、産業機器などの用途に適しています。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電磁波対策」にはこんなカテゴリがあります

シェアする