MICROCHIP
MICROCHIPの 電子部品(オンボード)
MICROCHIPの 能動部品
MICROCHIPの ディスクリート
Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 5 V, 5-Pin, MIC5233-5.0YM5-TR
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
02176539
品番
MIC5233-5.0YM5-TR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
仕様
●出力電流 Max: 100mA●出力電圧: 5 V●ラインレギュレーション: 0.5 %●ロードレギュレーション: 1 %%●極性: 正●パッケージタイプ: SOT-23●ピン数: 5V●出力タイプ: 固定●寸法: 2.9×1.6×1.3mm●入力電圧 Min: 2.3 Vmm●長さ: 2.9mm●MIC5233 100 mA低ドロップアウト電圧レギュレータ
RoHS指令(10物質対応)
対応