MICROCHIP
MICROCHIPの 電子部品(オンボード)
MICROCHIPの 能動部品
MICROCHIPの ディスクリート
Microchip 電圧レギュレータ リニア電圧 1.2 → 440 V, 3-Pin, LR8N8-G
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
02176566
品番
LR8N8-G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
仕様
●出力電流 Max: 30mA●出力電圧: 1.2 → 440 V●ラインレギュレーション: 0.01 %/V●精度: ±5%●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOT-89●ピン数: 3●出力タイプ: 可変●寸法: 4.6×2.6×1.6mm●動作温度 Min: -40 ℃mm●長さ: 4.6mm●LR8調整可能リニア電圧レギュレータ
RoHS指令(10物質対応)
対応