Microchip 電圧監視 IC 1チャンネル, 3-Pin SOT-23

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(3000個) 仕様●管理数: 1●出力ドライバ: アクティブ ロー, オープンドレイン●実装タイプ: 表面実装ms●パッケージタイプ: SOT-23●ピン数: 3●寸法: 2.9×1.3×0.95mm●最大リセット閾値電圧: 4.75V●動作供給電圧 Max: 5.5 V●動作温度 Min: -40℃V●MCP130マイクロコントローラ監視及びリセット回路. Microchip MCP130は、低電圧状態においてマイクロコントローラや他のデバイスをリセット状態に保持する電圧スーパーバイザです。 MCP130は起動時やブラウンアウト時に、アクティブローのリセットピンを介してリセット信号をアサートします。MCP130には、内部5 kΩプルアップ抵抗器が内蔵されています。. 特長. 供給電圧が安定した動作レベルに達するまで、マイクロコントローラをリセット状態に維持 電源損失時にマイクロコントローラをリセット アクティブローリセットピン オープンドレイン出力 内部5 kΩプルアップ抵抗器 350 ms (標準)にわたりリセット状態を保持 VCC: 1.0 Vにリセット 使用温度範囲において、5 Vシステムの精度は±125 mV、3 Vシステムの精度は±75 mV 動作電流: 45 μA (標準) 注文コード02176645 品番MCP130T-475I/TT
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800
この商品は仕様・内容量20種類から選べます 他の種類を見る
仕様●管理数: 1●出力ドライバ: アクティブ ロー, オープンドレイン●実装タイプ: 表面実装ms●パッケージタイプ: SOT-23●ピン数: 3●寸法: 2.9×1.3×0.95mm●最大リセット閾値電圧: 4.75V●動作供給電圧 Max: 5.5 V●動作温度 Min: -40℃V●MCP130マイクロコントローラ監視及びリセット回路. Microchip MCP130は、低電圧状態においてマイクロコントローラや他のデバイスをリセット状態に保持する電圧スーパーバイザです。 MCP130は起動時やブラウンアウト時に、アクティブローのリセットピンを介してリセット信号をアサートします。MCP130には、内部5 kΩプルアップ抵抗器が内蔵されています。. 特長. 供給電圧が安定した動作レベルに達するまで、マイクロコントローラをリセット状態に維持 電源損失時にマイクロコントローラをリセット アクティブローリセットピン オープンドレイン出力 内部5 kΩプルアップ抵抗器 350 ms (標準)にわたりリセット状態を保持 VCC: 1.0 Vにリセット 使用温度範囲において、5 Vシステムの精度は±125 mV、3 Vシステムの精度は±75 mV 動作電流: 45 μA (標準) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする