MICRONEL
MICRONELの 電子部品(オンボード)
MICRONELの 能動部品
MICRONELの ディスクリート
Micronel 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 41 x 41 x 12mm, F41MM-024XK-9
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02176740
品番
F41MM-024XK-9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
仕様
●電源電圧: 24 V dc●高さ: 41mm●幅: 41mm●電流 Max: 55mA●寸法: 41×41×12mm●騒音レベル: 20dB●ファン回転速度: 5400rpm●ベアリングタイプ: ボール, スリーブ
RoHS指令(10物質対応)
対応