MICROCHIP
MICROCHIPの 電子部品(オンボード)
MICROCHIPの 能動部品
MICROCHIPの ディスクリート
Microchip 電圧監視 IC 1チャンネル, 3-Pin SOT-23
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
仕様
●管理数: 1●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOT-23●ピン数: 3●寸法: 2.9×1.3×0.95mm●最大リセット閾値電圧: 2.97V●動作供給電圧 Max: 5.5 V●動作温度 Max: +125 ℃V●MCP111電圧スーパーバイザ
注文コード
02176767
品番
MCP111T-290E/TT
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
この商品は
仕様・内容量
が
20
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●管理数: 1●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOT-23●ピン数: 3●寸法: 2.9×1.3×0.95mm●最大リセット閾値電圧: 2.97V●動作供給電圧 Max: 5.5 V●動作温度 Max: +125 ℃V●MCP111電圧スーパーバイザ
RoHS指令(10物質対応)
対応