TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の 電気系統用工具
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の スパークプラグ関連工具
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の プラグレンチソケット
プラグ用ソケット(6角、マグネット付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02177016
品番
4P-20.8
参考基準価格(税別)
¥2,740
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
穴角
6角
差込角(mm[inch])
12.7 [1/2]
二面幅S(mm)
20.8
用途
自動車専用工具
トラスコ品番
120-7806
種別
ソケットアダプター
質量(g)
170
寸法L(mm)
64
寸法d(mm)
17
寸法D
1
(mm)
26.5
寸法L
1
(mm)
6.5
寸法D
2
(mm)
24.5