MICROCHIP
MICROCHIPの 電子部品(オンボード)
MICROCHIPの 能動部品
MICROCHIPの ディスクリート
Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 1.2.→ 14 V, 5-Pin, MIC5270YM5-TR
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
02177291
品番
MIC5270YM5-TR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
仕様
●出力電流 Max: 100mA●出力電圧: 1.2.→ 14 V●ラインレギュレーション: 0.2 %/V●ロードレギュレーション: 2 %%●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOT-23●ピン数: 5V●出力タイプ: 可変●寸法: 3.02×1.75×1.3mm●動作温度 Min: -40 ℃mm●長さ: 3.02mm●MIC5270 100 mA低ドロップアウト電圧レギュレータ
RoHS指令(10物質対応)
対応