Murata Power Solutions パルストランス 2000μH スルーホール ,巻数比 2:1 78604/1C

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード02177528 品番78604/1C
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
仕様●一次インダクタンス: 2000μH●一次DC抵抗: 0.6Ω●巻数比: 2:1●実装タイプ: スルーホール●漏れインダクタンス: 0.99μH●寸法: 9.52×9×6.35mm●奥行き: 6.35mm●長さ: 9.52mm●幅: 9mm●最低温度: 0℃●パルストランス786シリーズ. カップリング、サイリスタ / トライアックトリガー、及び小規模のスイッチモード電源用途で使用する汎用パルストランス 標準巻線比は任意の2本の巻線を直列接続することで変更可能 フィルタリング用途ではコモンモードチョークとしても使用可能 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする