MICROCHIP
MICROCHIPの 電子部品(オンボード)
MICROCHIPの 受動部品
MICROCHIPの 受動部品その他関連用品
Microchip 電圧監視 IC 1チャンネル, 3-Pin SC-70
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(20個)
注文コード
02177616
品番
TCM809RVLB713
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
仕様
●管理数: 1●出力ドライバ: アクティブ ロー, プッシュプル●実装タイプ: 表面実装ms●パッケージタイプ: SC-70●ピン数: 3●寸法: 2.25×1.35×1mm●最大リセット閾値電圧: 2.7V●動作供給電圧 Max: 5.5 V●動作温度 Max: +125 ℃V●MIC809マイクロプロセッサ監視回路
RoHS指令(10物質対応)
対応