ソケット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 二面幅S(mm)58 注文コード02177707 品番8D-58
参考基準価格(税別)¥18,960 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は二面幅S・全長など25種類から選べます 他の種類を見る
穴角12角 差込角(mm[inch])25.4 [1] 二面幅S(mm)58 用途手工具用 トラスコ品番122-3135 種別ソケット(12角) 質量(g)1.5 寸法L(mm)89 寸法d(mm)41 寸法L1(mm)38 寸法D1(mm)83 寸法D2(mm)58
注意
※インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする